Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbezeichnungsträger PAB-KTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbezeichnungsträger PAB-KTL
Kabelbezeichnungsträger PAB-KTL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25986023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013261
EAN/GTIN:
     4017918013677
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelbezeichnungsträger PAB-KTL

Kabelbezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, längs, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6..136 mm
Kabeldurchmesser:
6..10 mm
Länge:
4 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,27865*
€ 0,37865*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2819*
€ 0,3888*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2898*
€ 0,3898*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29344*
€ 0,39344*
37 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30139*
€ 0,41139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 77,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.