| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25998355 Herst.-Nr.: 337350 EAN/GTIN: 8711893005059 |
| |
|
| | |
| Klammer P3 28-32mm C32EU Zur Befestigung eines einzelnen Kabelschutzrohres. Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 28..32 mm | Für Rohre (metrisch): | 32 | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,84* | € 267,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,52* | € 268,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,72* | € 270,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,05* | € 282,42* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,23* | € 285,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|