Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P3 28-32mm C32EU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25998355
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     337350
EAN/GTIN:
     8711893005059
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
bügelschelle 28-32

Klammer P3 28-32mm C32EU

Zur Befestigung eines einzelnen Kabelschutzrohres. Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28..32 mm
Für Rohre (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, bügelschellen kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,55*
€ 257,09*
Frei Haus
ab € 220,20*
€ 263,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 222,63*
€ 266,08*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,90*
€ 268,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,20*
€ 285,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,08*
€ 316,6352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,25*
€ 310,8875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,88*
€ 302,1172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,32*
€ 288,3608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,63*
€ 264,9297
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.