Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Drehstrom max.25A TR 2,5 S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26151109
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0152
EAN/GTIN:
     4012799571520
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo

5-Stufentransformator Drehstrom max.25A TR 2,5 S-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20.Artikel: TR 2,5 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 450 W, Maximalbelastung: 2,5 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 8,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,04 kg, Breite: 120 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 120 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 270 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..400 V
Sekundärspannung 1:
105 V
Sekundärspannung 2:
0..150 V
Sekundärspannung 3:
0..190 V
Sekundärspannung 4:
0..250 V
Sekundärspannung 5:
0..400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 396,09*
€ 454,32*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 397,82*
€ 456,33*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 462,46*
1
Frei Haus
ab € 410,14*
€ 466,86*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 417,45*
€ 477,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.