Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TR 2,5 S-2 5-Stufentransformator f.Schaltschrank DS max 2,5A 0157.0152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0066558
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0152
EAN/GTIN:
     4012799571520
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20.Artikel: TR 2,5 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 450 W, Maximalbelastung: 2,5 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 8,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,04 kg, Breite: 120 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 120 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 270 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 293,79*
€ 341,80*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 294,72*
€ 343,19*
1
Frei Haus
ab € 299,79*
€ 347,57*
1
Frei Haus
ab € 301,95*
€ 350,83*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 310,25*
€ 358,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,21*
€ 383,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.