Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26154746
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13642174
EAN/GTIN:
     4251433942160
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642174

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 125 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 13.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.218,00*
€ 1.353,39*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.221,68*
€ 1.354,37*
Frei Haus
ab € 1.236,38*
€ 1.366,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,39*
€ 1.610,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,33*
€ 1.600,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,36*
€ 1.547,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,27*
€ 1.509,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,00*
€ 1.449,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 1.001,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.217,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 1.001,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642164
ab € 1.218,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.221,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644163
ab € 1.932,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644164
ab € 1.943,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645174
ab € 560,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645184
ab € 559,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.