Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m
Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m
Artikel-Nr.:
     3517I-26156014
Hersteller:
     Jola
Herst.-Nr.:
     0110000903100003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Silikonkabel
Silikonleitung

Schwimmschalter SSP 3/K/SIL 1,5m

Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
1 A
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,68*
€ 261,59*
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 264,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.