Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Profil 1m alu-elox. 62393141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Profil 1m alu-elox. 62393141
LED-Profil 1m alu-elox. 62393141
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26165212
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62393141
EAN/GTIN:
     4021553114309
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED-Profil 1m alu-elox. 62393141

hochwertiges Wandprofil aus eloxiertem Aluminium, ideal zur indirekten Beleuchtung über Wandreflektion, bei waagerechter Montage wahlweise nach oben und/oder unten abstrahlend, bei senkrechter Montage wahlweise nach links und/oder rechts abstrahlend, mit integrierter Kabelführung, zur Aufnahme von LED-Streifen der LEDlight flex-Familie geeignet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
18,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,57*
€ 26,70*
€ 5,95*
ab € 18,67*
€ 26,84*
€ 3,90*
ab € 21,26*
€ 30,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399669
ab € 10,47*
Zubehör
Josef Barthelme
62399301
ab € 4,89*
Zubehör
Josef Barthelme
62399401
ab € 3,08*
Zubehör
Josef Barthelme
62399934
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.