| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26214513 Herst.-Nr.: 61725960 EAN/GTIN: 4044776703778 |
| |
|
| | |
| BASIC-STRIP 61725960 Abisolierwerkzeug BASIC STRIP Abisolierwerkzeug Leiterquerschnitt 0.2mm² - 6.0mm² Anwendungsgebiete: Abisolieren von Drähten und Litzen von 0,2 - 6 mm² Für Leitungen mit PVC Aderisolation Selbsteinstellendes Abisolier- und Schneidewerkzeug Schneiden von Drähten bis zu einem Durchmesser von 2 mm Nutzen: Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt Auswechselbarer Messerkopf Ergonomische Kunststoffhandgriffe Ermöglicht einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter Verstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Querschnitt: | 0,2..6 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 29,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,01* | € 29,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 29,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,92* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|