| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W042411 Herst.-Nr.: 61725960 EAN/GTIN: 4044776703778 |
| |
|
| | |
| Selbsteinstellendes Abisolierzange für PVC-Aderisolationen von 0,2-6 mm², zusätzliche Schneidfunktion bis zu einem Außendurchmesser von 2 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Längenanschlag (max.): | 12 mm | Längenanschlag (min.): | 5 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Geeignet für: | Kabel mit PVC-Isolation | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 29,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,01* | € 29,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 29,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,92* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|