Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26227006 Herst.-Nr.: 209-737 EAN/GTIN: 4017332274722 |
| |
|
| | |
| WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-737 WSB-Beschriftungskarte als Karte bedruckt 39 / 40 (je 50x) nicht dehnbar Aufdruck senkrecht aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 4 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,7808* | € 13,5208* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,76* | € 14,01* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,63* | € 15,22* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,189* | € 16,019* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,07* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|