Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-737


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-737 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-737 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012-26227006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-737
EAN/GTIN:
     4017332274722
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WSB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 209-737

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
39 / 40 (je 50x)
nicht dehnbar
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,138*
€ 2,714*
5
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 2,98*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,9976*
€ 2,9976*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,1075*
€ 3,1075*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,362*
€ 3,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,362*
€ 4,00078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.