| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26236268 Herst.-Nr.: 05004571001 EAN/GTIN: 4013288210029 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 14 mm 004571 Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb, Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten, Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen, Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge, Impaktor-Steckschlüsseleinsatz für den Einsatz mit Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | 1/2 Zoll | Schlüsselweite: | 14 mm | Länge: | 38 mm | Für Schlagschrauber: | ja | Zwölfkanteinsatz: | nein | Mit Gelenk: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Magnetisch: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 5,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,11* | € 5,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,74* | € 6,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,59* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|