Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 9 x 80mm 05022761001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 9 x 80mm 05022761001
6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 9 x 80mm 05022761001
Artikel-Nr.:
     3517I-26241216
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022761001
EAN/GTIN:
     4013288220110
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 9 x 80mm 05022761001

Isolierte Stainless Klinge für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt zum Einsatz bei Edelstahlverschraubungen, Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung, Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen, Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,47*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 10,02*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.