Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004436001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004436001
VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004436001
Produktbild Detailansicht
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517I-26242340
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004436001
EAN/GTIN:
     4013288220998
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
wera schraubendreherklinge
schraubendreherklinge

VDE Wechselklinge VDE-Sets, SB-Verpac. 05004436001

Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TX(r) Schrauben, Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge, Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz, Für blitzschnellen Austausch ohne Sonderwerkzeug, VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
154 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
sonstige
Mit Abrollschutz:
nein
Kappe drehbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schraubendreherklinge torx
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 7,88*
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,29*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,87*
1
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.