Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26255203 Herst.-Nr.: 140102 EAN/GTIN: 4086500009022 |
| |
|
| | |
| VDE-Passchraubenschlüssel 140102 Pass- und Kontaktschraubenschlüssel Diazed, kombiniert, durch Umstecken für Passschrauben 2-63A einsetzbar, Heft aus Isoliermaterial. Gesamtlänge: 105 mm. Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff | Geeignet für DI: | ja | Geeignet für DII: | ja | Geeignet für DIII: | ja | Geeignet für DIV: | ja | Geeignet für DV: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,95* | € 11,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,08* | € 11,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,60* | € 12,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,65* | € 12,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,77* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|