Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517I-26257247
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27550435000
EAN/GTIN:
     4013046271248
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 6 Schutzkontakt-Machinensteckdosen 2-polig + E,
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,27*
€ 454,30*
Frei Haus
ab € 390,13*
€ 458,71*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 449,69*
€ 523,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.