Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325
Artikel-Nr.:
     6012-26257247
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27550435000
EAN/GTIN:
     4013046271248
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6L.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 6 Schutzkontakt-Machinensteckdosen 2-polig + E,
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,69*
€ 452,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 390,66*
€ 457,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 478,95*
€ 554,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.