Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleifmaschine BDS125 #67876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantschleifmaschine BDS125 #67876
Diamantschleifmaschine BDS125 #67876
Artikel-Nr.:
     3517I-26264914
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     67876
EAN/GTIN:
     4046382678761
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer

Diamantschleifmaschine BDS125 #67876

Diamantschleifmaschine zum Reinigen und Glätten harter Oberflächen. Lieferumfang inklusive Diamantschleifteller FH und Gleitblech spezial für ecknahes Arbeiten
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Vibration nach EN 60745:
1 m/s²
Länge:
435 mm
Breite:
311 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 771,89*
€ 866,43*
Frei Haus
ab € 782,48*
€ 873,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 781,67*
€ 874,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,43*
€ 1.031,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,88*
€ 988,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,29*
€ 951,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,74*
€ 936,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,89*
€ 918,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
67892
ab € 107,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.