Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben 3,2x25mm 191344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-26366048
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191344
EAN/GTIN:
     4021103098554
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben

Geräteschrauben 3,2x25mm 191344

Kombi Geräteschrauben zur Befestigung von von Schaltern oder Steckdosen in UP-Dosen, Ø 3,2 mm, Länge 25 mm, Kombikreuzschlitz mit Senkkopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Flachrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,03146*
€ 0,04856*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0341*
€ 0,0526*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0363*
€ 0,0561*
100
€ 3,90*
ab € 0,0386*
€ 0,0595*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0424*
€ 0,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.