Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben 3,2x25mm Kombiprofil PZ1/SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1796727
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191344
EAN/GTIN:
     4021103098554
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Kombi Geräteschrauben zur Befestigung von von Schaltern oder Steckdosen in UP-Dosen, Ø 3,2 mm, Länge 25 mm, Kombikreuzschlitz mit Senkkopf Farbe: Zink, Kopfform: Flachrundkopf, Schraubsystem: Phillips PH mit Schraubschlitz, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 25 mm, Schaftdurchmesser: 3,2 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Länge: 25 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 3,2 mm, Senkkopf: true, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: abgestumpfte Spitze, mit Antihaftbeschichtung: false, Kopfbohrung: false, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
191344
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,146*
€ 4,866*
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 5,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,52*
€ 3,90*
ab € 3,86*
€ 5,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.