Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reflektor HB ALU#4058075699410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Reflektor HB ALU#4058075699410
Alu-Reflektor HB ALU#4058075699410
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26366580
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075699410
EAN/GTIN:
     4058075699410
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Alu-Reflektor HB ALU#4058075699410

Reflektoren für HIGH BAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Durchmesser:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 23,57*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 29,19*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 29,77*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 22,84*
€ 31,28*
1
€ 8,95*
ab € 23,81*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.