Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB ALU REFLECTOR 147 190 210W LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075699410
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075699410
EAN/GTIN:
     4058075699410
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektoren für HIGH BAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
500 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Durchmesser:
500 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 23,57*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,42*
1
€ 5,46*
ab € 22,89*
€ 31,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,63*
€ 32,54*
1
€ 8,95*
ab € 23,62*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.