Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 17in12,Kask.TerrPass DRC 1712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter 17in12,Kask.TerrPass DRC 1712
Multischalter 17in12,Kask.TerrPass DRC 1712
Artikel-Nr.:
     3517I-26466740
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74969
EAN/GTIN:
     4010056749699
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
wisi multischalter

Multischalter 17in12,Kask.TerrPass DRC 1712

Der DRC 1712 ist ein Kaskaden-Multischalter mit 17 Eingaengen zur Verteilung von vier Satelliten und terrestrischer Signale. Die Ebenen stehen an 17 Kaskadenausgaengen fuer nachfolgende Multischalter zur Verfuegung. An den 12 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Max. Stromaufnahme:
180 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,62*
€ 401,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 351,06*
€ 406,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,94*
€ 419,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74968
ab € 253,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.