Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multichannel Transmod. 6xDVBS/S2-8xQAM/COFD OM11 0648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multichannel Transmod. 6xDVBS/S2-8xQAM/COFD OM11 0648
Multichannel Transmod. 6xDVBS/S2-8xQAM/COFD OM11 0648
Artikel-Nr.:
     3517I-26467506
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75195
EAN/GTIN:
     4010056751951
Suchbegriffe:
Transmodulator
wisi transmodulator

Multichannel Transmod. 6xDVBS/S2-8xQAM/COFD OM11 0648

6x DVB-C/T2/T - 8x QAM oder 8x COFDM, 4x CI-Schnittstellen, Multiplexfunktionalitaet
Weitere Informationen:
Erweiterbar:
ja
Nachbarkanaltauglich:
ja
Stereo:
ja
Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.226,61*
€ 2.435,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.226,17*
€ 2.436,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.257,78*
€ 2.452,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,54*
€ 2.898,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.410,72*
€ 2.868,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,33*
€ 2.767,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,71*
€ 2.706,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.226,61*
€ 2.649,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74616
ab € 2.099,43*
Ähnlich
WISI Communications
76608
ab € 2.216,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.