| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36465021 Herst.-Nr.: 74616 EAN/GTIN: 4010056746162 |
| |
|
| | |
| Multichannel Transmod. 6xDVB-S/S2 - 6xCOFDM OM 10 0646 Die Kompakt-Kopfstelle OM10 0646 dient zur Transmodulation von 6 DVB-S/S2 Transponder in 6 DVB-T Kanaele. Ausgestattet mit 4 CI Schnittstellen ist die Anlage optimal zur zentralen Entschluesselung von Pay-TV Programmen geeignet, kann aber auch als free-to-air Grundversorgung in kleineren Projekten verwendet werden. Mit der Multiplex-Funktionalitaet vor den CI-Schnittstellen, koennen Service aus verschiedenen Transpondern zusammengefuehrt und ueber eine Smartcard entschluesselt werden. Weitere Informationen: | | Erweiterbar: | ja | Nachbarkanaltauglich: | ja | Stereo: | ja | Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.099,43* | € 2.285,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.099,70* | € 2.286,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.136,20* | € 2.310,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|