Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 20A 3Pol GHG 262 2301 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 20A 3Pol GHG 262 2301 R0001
Sicherheitsschalter 20A 3Pol GHG 262 2301 R0001
Artikel-Nr.:
     3517I-26505503
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2622301R0001
EAN/GTIN:
     4250217425776
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter

Sicherheitsschalter 20A 3Pol GHG 262 2301 R0001

Ex-Sicherheitsschalter Standard für Zone 1/21
Variante: 20A-3P-1NO
Stromstärke: 20 A
Anzahl der Pole: 3
Hilfskontakte: 1x Schließer
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M32 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,72*
€ 448,85*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 448,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,43*
€ 448,88*
Frei Haus
ab € 400,22*
€ 453,19*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 417,01*
€ 471,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,43*
€ 471,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2610005R0009
ab € 289,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.