Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HUPE 631 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-26755353
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31053
EAN/GTIN:
     4011459310530
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HUPE 631 24V DC

Diese kompakte Hupe ist speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert und überzeugt durch ihre beeindruckende Lautstärke. Sie nutzt eine elektromechanische Schallerzeugung mithilfe einer robusten Stahlmembran, unterstützt durch einen Scha
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
90 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,04 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 12v, hupe horn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,68*
€ 31,95*
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 32,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,38*
€ 33,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,63*
€ 33,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 35,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31047
ab € 20,64*
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,54*
Ähnlich
Grothe
31043
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.