Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht or 24V GBZ 8601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht or 24V GBZ 8601
Blitzlicht or 24V GBZ 8601
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26757044
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38531
EAN/GTIN:
     4011459385316
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzlicht or 24V GBZ 8601

Blitzleuchte mit auffälliger Signalwirkung. Die Warnleuchte hat eine gute Warnwirkung mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° und ist mit einer Xenon-Röhre ausgestattet. Die Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen befestigt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12..24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
6 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Mit Kontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 198,55*
€ 235,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,56*
€ 237,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,95*
€ 244,16*
Frei Haus
ab € 206,23*
€ 244,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,44*
€ 247,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38532
ab € 197,92*
Ähnlich
Grothe
38551
ab € 205,77*
Ähnlich
Grothe
38552
ab € 198,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.