Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlicht or 24V GBZ 8601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzlicht or 24V GBZ 8601
Blitzlicht or 24V GBZ 8601
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26757044
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38531
EAN/GTIN:
     4011459385316
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzlicht or 24V GBZ 8601

Blitzleuchte mit auffälliger Signalwirkung. Die Warnleuchte hat eine gute Warnwirkung mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° und ist mit einer Xenon-Röhre ausgestattet. Die Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen befestigt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12..24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
6 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Mit Kontakt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 242,60*
€ 5,95*
ab € 207,09*
€ 243,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,80*
€ 244,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,07*
€ 246,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,53*
€ 249,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38532
ab € 206,34*
Ähnlich
Grothe
38551
ab € 207,24*
Ähnlich
Grothe
38552
ab € 207,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.