Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Staplampe ST2D105 si


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Staplampe ST2D105 si
2D LED Staplampe ST2D105 si
Artikel-Nr.:
     3517I-26769023
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2D105
EAN/GTIN:
     0038739512846

2D LED Staplampe ST2D105 si

Leuchtdauer 8 Std., Leuchtweite 388 m, max. Lichtstärke 37567 cd, Lichtleistung 134 lm, durch O-Ringe spritzwassergeschützt, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 533,56008*
€ 622,13004*
Frei Haus
ab € 539,45004*
€ 627,64008*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 622,13004*
€ 740,33475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 606,41004*
€ 721,62795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 585,32004*
€ 696,53085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,24008*
€ 676,2057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 533,56008*
€ 634,9365
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 44,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.