Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Staplampe ST2D105 si


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Staplampe ST2D105 si
2D LED Staplampe ST2D105 si
Artikel-Nr.:
     6012-26769023
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2D105
EAN/GTIN:
     0038739512846

2D LED Staplampe ST2D105 si

Leuchtdauer 8 Std., Leuchtweite 388 m, max. Lichtstärke 37567 cd, Lichtleistung 134 lm, durch O-Ringe spritzwassergeschützt, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 533,80008*
€ 625,99008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 540,62004*
€ 632,08008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,08008*
€ 752,1753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,09012*
€ 746,23724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,77008*
€ 706,5864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 575,73012*
€ 685,11884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 540,62004*
€ 643,33785
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 45,05167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.