Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26771788 Herst.-Nr.: 14058 EAN/GTIN: 4011459140588 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator 1,0A GTN 3158 GTN 3158 Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind Sicherheitstransformatoren darauf ausgelegt, Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 240 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A | Sekundärstromstärke 2: | 0 A | Sekundärstromstärke 3: | 0 A | Max. Ausgangsleistung: | 18 W | Max. Ausgangsstrom: | 1 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,25* | € 23,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,26* | € 23,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,77* | € 23,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,66* | € 25,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,74* | € 25,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|