Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA 800mAh Bli2 Ansmann 115141


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansmann Photo Nickel-Metallhydrid (NiMH) 900 mAh
Ansmann Photo Nickel-Metallhydrid (NiMH) 900 mAh
Artikel-Nr.:
     3517I-26773848
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     115141
EAN/GTIN:
     4013674030514
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku 1,2V Micro AAA 800mAh Bli2 Ansmann 115141

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie zum Beispiel Digitalkameras und Blitzgeräte. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
900 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
64
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,98*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 6,05*
1 Tag
6
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,135*
€ 6,08*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,745*
€ 6,18*
Lager 3517
12
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,75417*
€ 7,26417*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 7,26417*
€ 8,64436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65417*
€ 7,91846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28417*
€ 7,47816
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,75417*
€ 6,84746
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,87709* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 87,17004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.