| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26775956 Herst.-Nr.: 31-5000033-04-01 EAN/GTIN: 4260432551389 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchschalter ORS 142 W AT Austauschrauchschalter ORS 142 W AT für Feststellanlagen im Bestand mit altem Zulassungsnummernkreis (Z-6.5-xxxx). Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Ansprechtemperatur: | 70 °C | Separater Sockel notwendig: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 18..28 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,99* | € 184,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,20* | € 184,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,19* | € 187,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,75* | € 197,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,77* | € 205,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|