| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26775956 Herst.-Nr.: 31-5000033-04-01 EAN/GTIN: 4260432551389 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchschalter ORS 142 W AT Austauschrauchschalter ORS 142 W AT für Feststellanlagen im Bestand mit altem Zulassungsnummernkreis (Z-6.5-xxxx). Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Ansprechtemperatur: | 70 °C | Separater Sockel notwendig: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 18..28 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,48* | € 181,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,70* | € 182,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,68* | € 184,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,41* | € 196,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,81* | € 202,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|