| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26816526 Herst.-Nr.: 101647 EAN/GTIN: 4014364016481 |
| |
|
| | |
| Fassung G13 ws,Einbau,m.LP-Sich. 101647 G 13-Einbaufassung mit Lampenverriegelung für Lampen T8 und T12, doppelseitige Kontakte, Gehäuse: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 18 gTyp: 46101 mit federndem Längenausgleich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 4,25* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,17* | € 4,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,98* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,23* | € 5,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|