| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26816714 Herst.-Nr.: 108968 EAN/GTIN: 4014364089683 |
| |
|
| | |
| Fassung G13 ws,D38,IP54,F13,3 108968 G13-Fassungen, Schutzgrad IP54, Zum Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 13,3 x 25,5 mm Rastnasen für Wanddicke 0,7 mm für Lampen Ø 38 mm Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140 Max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110 °C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm2 Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Gewicht: 38 g Typ: 16102 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,25* | € 7,69* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,27* | € 7,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,70* | € 8,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,82* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|