Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G13 ws,D26,IP67o.St.,M4 100387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,D26,IP67o.St.,M4 100387
Fassung G13 ws,D26,IP67o.St.,M4 100387
Artikel-Nr.:
     3517I-26825797
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100387
EAN/GTIN:
     4014364003870
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung G13 ws,D26,IP67o.St.,M4 100387

G13-Fassungen, Schutzgrad IP67 Mit Anschraubfuß: Gewindelöcher M4 Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 qmm, Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Schlitzeinführung Gewicht: 34 g Typ: 15202 für Lampen Ø 26 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,35*
€ 6,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,2674*
€ 7,7174*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.