Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe 35W 930PAR30L 30D CDM-R Elite#24194200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogenmetalldampflampe 35W 930PAR30L 30D CDM-R Elite#24194200
Halogenmetalldampflampe 35W 930PAR30L 30D CDM-R Elite#24194200
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-26864180
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24194200
EAN/GTIN:
     8718291241942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Halogenmetalldampflampe 35W 930PAR30L 30D CDM-R Elite#24194200

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
39,1 W
Lampenspannung:
80..96 V
Lichtstrom:
1750 lm
Lichtstärke:
8000 cd
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Sockel:
E27
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,05*
€ 45,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 31,02*
€ 45,33*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 48,78*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 60,18*
€ 70,28*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 67,125*
€ 77,995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 77,995*
€ 92,81405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,265*
€ 89,56535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,075*
€ 86,95925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,125*
€ 79,87875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 467,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 30,61*
Ähnlich
Philips
24190400
ab € 33,19*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 31,00*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 30,53*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 59,50*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 59,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.