Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 15mA bl 37463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26864540
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37463
EAN/GTIN:
     4034451374638
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 15mA bl 37463

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50 % reduziert.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, led röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,29*
€ 5,11*
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,13*
€ 3,90*
ab € 3,73*
€ 5,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.