Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 15mA bl 37463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26864540
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37463
EAN/GTIN:
     4034451374638
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 15mA bl 37463

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50 % reduziert.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,05*
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 5,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,69*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.