Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen R2 P45T 12V 60/55W SB 17157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26873531
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17157
EAN/GTIN:
     4034451171572
Suchbegriffe:
Autolampen R2
R2-Lampen
Sockel R2
Leuchtmittel P45T

Autolampe Halogen R2 P45T 12V 60/55W SB 17157

Off Road, Super Bright, 1650/1000 Lm, 64198SB Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
100 W
Lampenleistung Wendel 2:
90 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1650 lm
Sockel:
P45t
Normbezeichnung (ECE):
R2
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P45t, leuchtmittel p45t
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,58*
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.