Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen R2 P45T 12V 60/55W SB 17157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873531
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17157
EAN/GTIN:
     4034451171572
Suchbegriffe:
Autolampen R2
R2-Lampen
Sockel R2
Leuchtmittel P45T

Autolampe Halogen R2 P45T 12V 60/55W SB 17157

Off Road, Super Bright, 1650/1000 Lm, 64198SB Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
100 W
Lampenleistung Wendel 2:
90 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1650 lm
Sockel:
P45t
Normbezeichnung (ECE):
R2
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel P45t, leuchtmittel p45t
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 7,58*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.