Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe E27 SON 70W-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe E27 SON 70W-I
Entladungslampe E27 SON 70W-I
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-26876197
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18186230
EAN/GTIN:
     8711500181862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Entladungslampe E27 SON 70W-I

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
5600 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 16,26*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 16,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 16,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 16,92*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015590
ab € 7,74*
Ähnlich
Philips
18189330
ab € 7,97*
Ähnlich
Philips
18195430
ab € 0,72*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,09*
Ähnlich
Philips
21024130
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.