Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZigBee-Leistungsschalter für Unterputzdose 71052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZigBee-Leistungsschalter für Unterputzdose 71052
ZigBee-Leistungsschalter für Unterputzdose 71052
Artikel-Nr.:
     3517I-26952902
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71052
EAN/GTIN:
     4044017255585
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Lichtmanagement

ZigBee-Leistungsschalter für Unterputzdose 71052

BEGA Zigbee-Steuermodul 71052 mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in Zigbee Netzwerken eingesetzt werden. Modul für den Einbau in Schalter- und Hohlraumdosen mit integrierter 2,4 GHz-Antenne. Schaltkontakt (Triac) mit einer Schaltleistung 2 x 500 VA · 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 153,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,62*
€ 154,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.