Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800112
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800112
Artikel-Nr.:
     3517I-26954919
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800112
EAN/GTIN:
     9006210436845
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800112

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Optionaler Prüftaster, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Nennspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
139 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,52*
€ 36,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,36*
€ 36,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.