Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Vorschaltgerät 14-24W 188666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Vorschaltgerät 14-24W 188666
E-Vorschaltgerät 14-24W 188666
Artikel-Nr.:
     3517I-26958041
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188666
EAN/GTIN:
     4014364880327
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

E-Vorschaltgerät 14-24W 188666

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - ELXs-Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lampenleistung) Gleichspannungsbetrieb: 198-264 V Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,5-1,5 mm² Funkentstört Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzart: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit (>
5/Tag) EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Abmessungen: 146,7x21x18 mmTyp: ELXs124.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,64*
€ 14,99*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 15,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 13,30*
€ 18,77*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
188130
ab € 16,87*
Ähnlich
Arnold Houben
188664
ab € 10,63*
Ähnlich
Arnold Houben
188662
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.