Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät HM, 80/125W 571080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-26961769
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     571080
EAN/GTIN:
     4050732483547
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
vorschaltgerät
arnold houben vorschaltgerät

Vorschaltgerät HM, 80/125W 571080

Vorschaltgeräte für HM-Lampen 
80 W Bauform:v 53x69 mm Für Quecksilberlampen (HM) Vakuumgetränkt in Polyesterharz Schraubklemmen: 0,5-2,5 qmm Schutzklasse I, tw 130 Gewicht: 1,22 kg Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Ohne Dimmfunktion:
ja
Für Lampenart HM:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
80..125 W
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Länge:
112 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
53 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,24*
€ 42,50*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,49*
€ 42,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.