| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26964206 Herst.-Nr.: 993822 EAN/GTIN: 4019768126385 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 300-1050 mA professionaledali LED-Treiber Konstantstrom kompakt dimmbar für den Innenraum, Professionale TCI 127490, DIP-Switch, 146,5x44x30mm, 300-1050 mA, 16-38 W, 10-54V DC, DALI, 220-240V, 50-60Hz, IP20, unabhängig. Elektrische Eigenschaften: Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Mindestlast des Dimmers beachten Kombatibilität des Dimmers und des Treibers prüfen, um Störeffekte und Geräuschentwicklung zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung mit Push-button: | ja | Ohne Dimmfunktion: | nein | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | ja | Ausgangsspannung: | 10..54 V | Ausgangsstrom: | 300..1050 mA | Ausgangsleistung: | 16..38 W | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,11* | € 53,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,07* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|